Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schleifplatte für PSM 200 AES, SDS-System, 183 x 93 mm, mit Kletthaftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schleifplatte für PSM 200 AES, SDS-System, 183 x 93 mm, mit Kletthaftung
Bosch Schleifplatte für PSM 200 AES, SDS-System, 183 x 93 mm, mit Kletthaftung
Bosch Schleifplatte für PSM 200 AES, SDS-System, 183 x 93 mm, mit Kletthaftung
Bosch Schleifplatte für PSM 200 AES, SDS-System, 183 x 93 mm, mit Kletthaftung
Bosch Schleifplatte für PSM 200 AES, SDS-System, 183 x 93 mm, mit Kletthaftung
Bosch Schleifplatte für PSM 200 AES, SDS-System, 183 x 93 mm, mit Kletthaftung
Bosch Schleifplatte für PSM 200 AES, SDS-System, 183 x 93 mm, mit Kletthaftung
Artikel-Nr.:
     5417B-p882619
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256D19
EAN/GTIN:
     3165140791526
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Bosch Schleifplatte für PSM 200 AES, SDS-System, 183 x 93 mm, mit Kletthaftung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Höhe:
27
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite, Blatt mm:
95
Klettverschluss:
Ja
Gewicht:
95 kg
Elektrowerkzeug:
für PSM 200 AES
Abmessungen mm:
93x185
Weitere Suchbegriffe: Bosch, für, PSM, 200, AES,
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
62
1
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 14,84*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 15,03*
1
€ 4,00*
ab € 11,01*
€ 15,18*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 11,08*
€ 15,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.