Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p882743 Herst.-Nr.: 2609256D20 EAN/GTIN: 3165140791533 |
| |
|
| | |
| Bosch Schleifplatte für PSM 200 AE, 2-tlg., dreieckig, SDS, 102 x 92 mm, Klett. Weitere Informationen: | | Höhe: | 26 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Breite, Blatt mm: | 103 | Klettverschluss: | Ja | Hersteller: | Bosch | Gewicht: | 92 kg | Elektrowerkzeug: | für PSM 200 AES | Abmessungen mm: | 102x62/93 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bosch, für, PSM, 200, AE, |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,34* | € 16,04* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,38* | € 16,05* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,23* | € 16,25* | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,29* | € 17,10* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,33* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|