Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband L30mxB25 mm, weiß beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband L30mxB25 mm, weiß beschichtet
Magnetband L30mxB25 mm, weiß beschichtet
Artikel-Nr.:
     5417B-p885171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227469
EAN/GTIN:
     4053569227469
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetband, weiß beschichtet • Zur Verwendung an Planungstafeln oder zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen • Weiße PVC-Beschichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Oberfläche:
weiß
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Ja
Dicke:
0,6 mm
Bandlänge:
30
Breite:
25 mm
Haftkraft:
30 g/cm²
Bandbreite:
25 mm
Rollenlänge:
30
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband weiß 30m, fachbodenbeschriftung lagerregal, magnetband weiß, Magnetband,, weiß, Regalzubehör, Regale, beschichtet
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,73*
€ 22,66*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,71*
€ 22,82*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,14*
€ 23,37*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,24*
€ 23,41*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,64*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,52434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.