| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p885258 Herst.-Nr.: 4031109003827 EAN/GTIN: 4031109003827 |
| |
|
| | |
| Ölfasspumpe OK 9B • Handbetriebene Hubkolbenpumpe • Einfachwirkend, nachtropfsicherer Auslauf • Fassverschraubung: G 50,8 mm (2") • Schließvorrichtung für Vorhängeschloss nicht in Lieferung enthalten Hinweis: Zur Förderung aus Fässern und Kleingebinden von Motoröle, Getriebeöle, Hydrauliköle bis SAE 80. Weitere Informationen: | | Korpusmaterial: | Zinkdruckguss | Breite: | 220 | Länge: | 120 | Gewicht: | 3,9 kg | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Förderleistung: | 0,25 l/Hub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, Teleskoprohr, hand-kolbenpumpe tecalemit, lösemittelpumpe, Pumpen, Umwelt, Ölfasspumpe |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,89* | € 105,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 91,50* | € 105,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 92,29* | € 106,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 96,94* | € 111,29* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 109,60* | € 126,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|