Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle HACCP-Grobbesen 30 cm, D1,00 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle HACCP-Grobbesen 30 cm, D1,00 mm, transparent
Nölle HACCP-Grobbesen 30 cm, D1,00 mm, transparent
Nölle HACCP-Grobbesen 30 cm, D1,00 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     5417B-p885325
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560515155
EAN/GTIN:
     4250560515155
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
HACCP-Grobbesen, 30 cm • Deutsches Gewinde • Mit Aufhängeloch • Körpermaterial: Kunststoff • Besteckmaterial: Polyester PBT • Materialstärke: 1 mm, hart • Hitzebeständig bis 134 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit Aufhängeloch:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stiel:
Nein
Borstenart:
Polyester PBT, hart
Besatzmaterial:
Polyester PBT, hart
Hersteller:
Nölle
Breite:
300 mm
... > Reinigen > Besen > Besen
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, baubesen, Nölle, HACCP-Grobbesen, 30, cm,, D1,00, mm,
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,38*
€ 16,12*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 11,41*
€ 16,15*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 16,61*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 11,95*
€ 16,91*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 12,21*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.