| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p885344 Herst.-Nr.: 4016849546360 EAN/GTIN: 4016849546360 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsstuhl Modell Unitec 2 • Untergestell: kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit lastabhängig gebremsten Doppel-Laufrollen für harte Böden Eigenschaften: • Permanentkontakt: Rückenlehne begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar Sitz und Rückenlehne: atmungsaktiv, weich, komfortabel, extra große Sitzfläche und Rücklehne Weitere Informationen: | | Rückenlehne mit integrierten Griff: | Nein | Garantie: | Ja | Armlehnen verstellbar: | Nein | Rollen mit Sitz-Stopp-Technik: | Nein | Hersteller: | Bimos | Armlehnen starr: | Nein | Bodengleiter rutschhemmend: | Nein | Ausführung: | Bimos Unitec 9653 | Rollen lastenabhängig gebremst: | Ja | Oberfläche: | Stoff | Material Fußgestell: | Kunststoff | Bauteile voll recycelbar: | Nein | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Holz: | Nein | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Stoffpolster: | Ja | Ausführung mit Sitzhöhenverstellung: | Ja | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Kunstleder: | Nein | Ausführung mit Rollen: | Ja | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Integralschaum: | Nein | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Ausführung mit Armlehnen: | Nein | Ausführung Rollen: | 1 | Ausführung mit Fußring und Gleitern: | Nein | Ausführung mit Synchrommechanik: | Nein | Material Bezug Sitz: | Stoff | Gestellmaterial: | Kunststoff | Ausführung mit Sitzneigeverstellung: | Nein | Farbe Bezug: | blau | Tüv/GS geprüft: | Ja | Ausführung mit Permanentkontakttechnik: | Ja | Rollentyp: | Gleiter | Ausführung mit Lendenwirbelschutz: | Ja | Bodenbeschaffenheit: | Hartboden | Ausführung mit Kontakt Rückenlehnen-Technik: | Ja | Farbe Stoffpolster: | blau | Ausführung mit Fußstütze und Gleitern: | Nein | Sitz-und Rückenpolster austauschbar: | Nein | Fahrbar: | Ja | Ausführung mit Fußring und Rollen: | Nein | Rückenlehne stufenlos arretierbar: | Ja | Gestellfarbe: | schwarz | Ausführung Armlehnen: | Nein | Anzahl Jahre Garantie: | 10 | Sitzhöhenverstellung: | 440 - 620 | Höhe Rückenlehne: | 460 mm | Sitzhöhe: | 440 - 620 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, Unitec, Arbeitstühle, bimos, Modell, Rollen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,51* | € 178,61* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,28* | € 178,62* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,07* | € 178,64* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 148,52* | € 181,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,77* | € 186,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 148,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|