Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl 9651-CI02 Unitec 3 Sitzhöhe 580-850 mm, mit Gleiter, Stoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl 9651-CI02 Unitec 3 Sitzhöhe 580-850 mm, mit Gleiter, Stoff blau
Bimos Arbeitsstuhl 9651-CI02 Unitec 3 Sitzhöhe 580-850 mm, mit Gleiter, Stoff blau
Bimos Arbeitsstuhl 9651-CI02 Unitec 3 Sitzhöhe 580-850 mm, mit Gleiter, Stoff blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p885345
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849546377
EAN/GTIN:
     4016849546377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Modell Unitec 3 • Mit verchromtem, höhenverstellbarem Fußring • Untergestell: kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern, schwarz Eigenschaften: • Permanentkontakt: Rückenlehne begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar Beschreibung Sitz und Rückenlehne: atmungsaktiv, weich, komfortabel, extragroße Sitzfläche und Rücklehne
Weitere Informationen:
Ausführung mit Sitzhöhenverstellung:
Ja
Farbe Bezug:
blau
Ausführung mit Armlehnen:
Nein
Material Fußring:
Stahl, verchromt
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Ja
Gestellmaterial:
Kunststoff
Infotext:
Stoffpolster blau: atmungsaktiv, weich, komfortabel, extragroße Sitzfläche und Rückenlehne
Farbe Stoffpolster:
blau
Rollentyp:
Rollen
Rückenlehne stufenlos arretierbar:
Ja
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Rückenlehne mit integrierten Griff:
Nein
Bodengleiter rutschhemmend:
Ja
Gestellfarbe:
schwarz
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Stoffpolster:
Ja
Hersteller:
Bimos
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Kunstleder:
Nein
Ausführung:
Bimos Unitec 9651
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Integralschaum:
Nein
Oberfläche:
Stoff
Ausführung mit Lendenwirbelschutz:
Ja
Ausführung mit Kontakt Rückenlehnen-Technik:
Ja
Ausführung mit Fußstütze und Gleitern:
Ja
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung Armlehnen:
Nein
Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Holz:
Nein
Material Bezug Sitz:
Stoff
Anzahl Jahre Garantie:
10
Sitzhöhenverstellung:
580 - 850
Höhe Rückenlehne:
460 mm
Sitzhöhe:
580 - 850 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,60*
€ 216,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 216,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 190,93*
€ 232,19*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,98*
€ 249,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,30*
€ 254,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.