Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Unterbau-Hängeschublade m.1Sbl.150 mm,R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rau Unterbau-Hängeschublade m.1Sbl.150 mm,R5010
Rau Unterbau-Hängeschublade m.1Sbl.150 mm,R5010
Rau Unterbau-Hängeschublade m.1Sbl.150 mm,R5010
Artikel-Nr.:
     5417B-p885355
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03 200l.1-EDE.10KV
EAN/GTIN:
     4040376155665
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank
Unterbau-Hängeschublade • Mit 1 Schublade • Rollengelagerte Auszüge (ca. 90 %) mit Auszugssicherung und Selbsteinlauf • Komplett integrierte Griffkantung • Zentralverschluss, Schloss mit 2 Schlüsseln • Farbe Schublade: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Inklusive Montagematerial zur Befestigung an der Werkbankplatte. Hinweis: Max. Bestückung bei Werkbankbreite 1500 mm (2 Stück), bei 2000 mm (3 Stück).
Weitere Informationen:
Höhe:
175
Tiefe:
650
Breite:
520
Farbe:
blau
Länge:
520
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragkraft Schublade:
50
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke, Unterbau-Hängeschublade, Betriebsausstattung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 101,56*
€ 132,75*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 105,85*
€ 133,66*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 103,17*
€ 135,66*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,28*
€ 139,32*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 140,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.