Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, blau, 330x235x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, blau, 330x235x90
Geldkassette, blau, 330x235x90
Geldkassette, blau, 330x235x90
Artikel-Nr.:
     5417B-p885402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228985
EAN/GTIN:
     4053569228985
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette • Material: Stahl, lackiert, robust • Nahtlos gezogen • Griff: vernickelt • Deckel: mit Schaumstoffeinlage • Münzgeldeinsatz: Kunststoff • Sicherheitszylinderschloss: mit 2 Schlüsseln • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Schlüssel Anzahl:
2
Einsatzart:
Münzgeldeinsatz
Anzahl Schlüssel:
2
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
blau
Material:
Stahl
Gewicht:
1850
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
90 mm
Tiefe:
240 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: geldkassette blau, geld kassette, ohne, Geldkassetten, Büroausstattung, Büromöbel, Zähl-Einsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 25,97*
7 Tage
104
€ 4,95*
ab € 19,16*
€ 26,14*
2 Tage
104
€ 6,90*
ab € 20,84*
€ 28,35*
€ 4,80*
ab € 21,05*
€ 28,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,83*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.