Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, schw., E uroein., 370x290x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette, schw., E uroein., 370x290x110
Geldkassette, schw., E uroein., 370x290x110
Geldkassette, schw., E uroein., 370x290x110
Artikel-Nr.:
     5417B-p885404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228992
EAN/GTIN:
     4053569228992
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette, mit 4-teiligem Scheinefach • Material: Stahl, lackiert • Nahtlos gezogen • Mit 2 stabilen kunststoffüberzogenen Griffen • Deckel bleibt automatisch geöffnet • Schaumstoffpolster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen während des Transportes • Sicherheitszylinderschloss: mit 2 Schlüsseln • Münzgeldeinsatz: aus Kunststoff • Euro-Zähl-Einsatz für alle 8 Münzarten • Herausnehmbares 4-teiliges Fach für Scheine • Zähleinsatz rastet beim Öffnen der Geldkassette ein • Leichte Entnahme der Münzen durch Schrägstellung des Einsatzes • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Schlüssel Anzahl:
2
Einsatzart:
Münzgeldeinsatz
Anzahl Schlüssel:
2
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl
Ausführung:
Fach für Scheine 4-teilig, 2 Griffe
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
110 mm
Tiefe:
290 mm
Breite:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: geldkassette schwarz, geld kassette, Zähl-Einsatz, Büroausstattung, Büromöbel, Geldkassetten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,97*
€ 55,44*
6 Tage
78
€ 4,95*
ab € 42,50*
€ 55,49*
€ 4,80*
ab € 46,69*
€ 60,83*
2 Tage
78
€ 5,90*
ab € 47,44*
€ 62,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,40*
€ 64,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.