Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 150 H. 1 -türig 550x380x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank 150 H. 1 -türig 550x380x140
Schlüsselschrank 150 H. 1 -türig 550x380x140
Schlüsselschrank 150 H. 1 -türig 550x380x140
Artikel-Nr.:
     5417B-p885417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569228770
EAN/GTIN:
     4053569228770
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Schlüsselschrank • Material: Stahl • Farbe: RAL 7035 lichtgrau lackiert • Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln • Fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten Lieferung: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern. Hinweis: Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen in der Rückseite, inklusive Montagematerial).
Weitere Informationen:
Schlüssel Anzahl:
2
Tüv/GS geprüft:
Nein
Anzahl der Haken:
150
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hakenanzahl:
150
Schlossart:
Zylinderschloss
Anzahl Schlüsselplätze:
150
Garantie:
Nein
Zusätzliche Zwischenwand:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Zahlenleiste verschiedenfarbig:
Ja
Nummeriertes Indexblatt:
Ja
Mit Zahlen auf verstellbarem Schlüsselleisten:
Ja
Mit schwenkbarem Schlüsselregister:
Ja
Material:
Stahl
Mit Schlüsselanhängern:
Ja
Mit Klöppel:
Nein
Mit Glassausschnitt in der Tür:
Nein
Inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Anzahl Schlüssel:
2
Anzahl Türen:
1
Farbe:
grau
Höhe:
550 mm
Tiefe:
140 mm
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkästen,, Büromöbel, Büroausstattung, -schränke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 99,99*
€ 122,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 99,05*
€ 124,80*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 125,25*
9 Tage
34
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 128,24*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 129,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.