| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p885509 Herst.-Nr.: 1267217 EAN/GTIN: 4019208245409 |
| |
|
| | |
| Mitlaufende Körnerspitzen Spannmittel • Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen • Besonders geeignet bei beengtem Arbeitsraum zwischen Zentrierspitze und Werkstück sowie bei tiefliegenden Werkstückzentren • Kompakte Bauweise mit kleinstem Gehäusedurchmesser • Mit verlängerter Laufspitze • Vergrößerter Arbeitsraum und bessere Werkstückzugänglichkeit durch schlanken Gehäusedurchmesser und verlängerte Laufspitze • Höchste Steifigkeit bei hohen Drehzahlen durch kompakte Bauweise • Maximale Rundlaufabweichung 0,008 mm für höchste Präzision • Körper gehärtet und geschliffen • Spitzenwinkel 60° Weitere Informationen: | | Hersteller: | Röhm | Länge: | 82,5 | Durchmesser: | 55 | Gewicht: | 1 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | max. Drehzahl: | 8500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,71* | € 154,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 129,87* | € 154,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 130,06* | € 155,67* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 130,87* | € 156,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 134,56* | € 160,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|