Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stark Metallkreissägeblatt HSS 275 x 2,5 x 40 Z220 BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stark Metallkreissägeblatt HSS 275 x 2,5 x 40 Z220 BW
Stark Metallkreissägeblatt HSS 275 x 2,5 x 40 Z220 BW
Artikel-Nr.:
     5417B-p885817
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     4053569228084
EAN/GTIN:
     4053569228084
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 275x2,5x40 z220
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen Standardausführung, aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, kombinierte Mitnahmelöcher, zum Schneiden von Stahl-Werkstoffen mit einer Festigkeit von 3mm . Zahnform BW: Zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
275 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Bohrung:
40
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Hersteller:
Stark
Nebenlöcher (Anzahl NL/Ø/Teilkreis):
2/8/55 + 4/12/64 mm
Schnittbreite:
2,5
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90 m/min
Schnittwert INOX:
15 m/min
Breite:
2,5
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
130 m/min
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Gusseisen:
15 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
15 m/min
Nebenlöcher:
2/8/55 + 4/12/64
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
30 m/min
Zahnform:
Bogenzahn
Anzahl der Zähne:
220
Bohrungsdurchmesser:
40
Außendurchmesser:
275
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark, Stark, Metallkreissägeblatt, HSS, 275, x, 2,5
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 53,52*
€ 66,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,43*
€ 66,68*
1 Tag
16
€ 4,95*
ab € 54,24*
€ 67,72*
4 Tage
16
€ 4,30*
ab € 53,47*
€ 67,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,09*
€ 71,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.