Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stark Metallkreissägeblatt HSS 300 x 2,5 x 32 Z220 BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stark Metallkreissägeblatt HSS 300 x 2,5 x 32 Z220 BW
Stark Metallkreissägeblatt HSS 300 x 2,5 x 32 Z220 BW
Artikel-Nr.:
     5417B-p885819
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     4053569228107
EAN/GTIN:
     4053569228107
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 300mm
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen Standardausführung, aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, kombinierte Mitnahmelöcher, zum Schneiden von Stahl-Werkstoffen mit einer Festigkeit von 3mm . Zahnform BW: Zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
300 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/45+2/9/50+2/11/63 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Bohrung:
32
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 mm
Hersteller:
Stark
Nebenlöcher (Anzahl NL/Ø/Teilkreis):
2/8/45+2/9/50+2/11/63 mm
Schnittbreite:
2,5
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90 m/min
Schnittwert INOX:
15 m/min
Breite:
2,5
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
130 m/min
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Gusseisen:
15 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
15 m/min
Nebenlöcher:
2/8/45+2/9/50+2/11/63
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
30 m/min
Zahnform:
Bogenzahn
Anzahl der Zähne:
220
Bohrungsdurchmesser:
32
Außendurchmesser:
300
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark, Stark, Metallkreissägeblatt, HSS, 300, x, 2,5
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 58,71*
€ 72,28*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 71,61*
€ 87,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,98*
€ 89,01*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 73,05*
€ 89,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,42*
€ 96,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.