Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stark Metallkreissägeblatt HSSE315 x 3,0 x 40 Z240 BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stark Metallkreissägeblatt HSSE315 x 3,0 x 40 Z240 BW
Stark Metallkreissägeblatt HSSE315 x 3,0 x 40 Z240 BW
Artikel-Nr.:
     5417B-p885839
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     4053569228305
EAN/GTIN:
     4053569228305
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315x40
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSSE, dampfangelassen Für die Bearbeitung von rostfreien und schwer zerspanbaren Stählen mit hoher Zugfestigkeit >800n/mm² und legiertem Stahl z.B. Cr, Ni, VA. Aus kobaltlegiertem Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, kombinierte Mitnahmelöcher, Zahnform HZ: Geeignet zum Schneiden von Vollmaterialien und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm. Zahnform BW: Zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
315 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrung:
40
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Hersteller:
Stark
Nebenlöcher (Anzahl NL/Ø/Teilkreis):
2/8/55 + 4/12/64 mm
Schnittbreite:
3
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90 m/min
Schnittwert INOX:
15 m/min
Breite:
3
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
130 m/min
Werkstoff:
HSSE
Schnittwert Gusseisen:
15 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
15 m/min
Nebenlöcher:
2/8/55 + 4/12/64
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
30 m/min
Zahnform:
Bogenzahn
Anzahl der Zähne:
240
Bohrungsdurchmesser:
40
Außendurchmesser:
315
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark, Stark, Metallkreissägeblatt, HSSE315, x, 3,0
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 124,83*
€ 151,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,24*
€ 151,90*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 126,84*
€ 154,26*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 122,28*
€ 155,06*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 133,03*
€ 162,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.