Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräseranzugsschraube IKZ M20 für Zapfen-Ø 40 mm SW12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräseranzugsschraube IKZ M20 für Zapfen-Ø 40 mm SW12
Fräseranzugsschraube IKZ M20 für Zapfen-Ø 40 mm SW12
Fräseranzugsschraube IKZ M20 für Zapfen-Ø 40 mm SW12
Artikel-Nr.:
     5417B-p886116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030456352541
EAN/GTIN:
     4030456352541
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
anzugsschraube
Fräseranzugschraube

Spannmittel

• Fräseranzugschraube mit Innenkühlung • Innensechskant

Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Torx
Gewinde:
M 20
Länge:
40 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: IKZ, M20, für, Zapfen-Ø, 40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 26,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 26,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.