Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrion Spannzange D6499B 4008E ER11 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrion Spannzange D6499B 4008E ER11 1,0 mm
Fahrion Spannzange D6499B 4008E ER11 1,0 mm
Fahrion Spannzange D6499B 4008E ER11 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p886548
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     4053569221511
EAN/GTIN:
     4053569221511
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Präzisions-Spannzange GERC 11 – System ER DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Diese Spannzangen setzen einen Standard hinsichtlich der Präzision in Standard-Spannzangenfuttern. Die super finish Ausführung, mit einer Rautiefe von < 1,6 µm, bietet einen höheren Traganteil, höhere Steifigkeit und Haltekräfte sowie höhere Systemrundlaufgenauigkeit. Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrossion geschützt. Die Merkmale für die Spannzangen GERC aus dem Hause FAHRION sind: Präzise – Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 5 µm. Stabil – Nur 12 Schlitze genügen, um die geforderte Spanndurchmesserüberbrückung nach DIN ISO 15488-B zu erreichen. Im Vergleich zu 16-fach geschlitzten Spannzangen haben unsere Spannzangen wesentlich weniger die Neigung, sich im unteren Spannbereich zu verschränken. Schonend – Sämtliche Längskanten sind nicht nur entgratet, sondern auch zusätzlich verrundet, was den Innenkonus des Spannzangenfutters vor möglichen Markierungen schützt. Dies ist Voraussetzung, damit eine gleichbleibend hohe Rundlaufgenauigkeit gewährleistet ist. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B, 1835 E, 6535 B und 6535 E. Die Spanndurchmesserüberbrückung ist 1,0 mm (unter Ø 2,0 mm = 0,5 mm). Angegeben wird immer der größte Ø, d. h. Ø 16,0 mm spannt zurück auf Ø 15,0 mm (Beschriftung z. B. GERC 32 F 470 E16).
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1
Ausführung:
-
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spannbereich von:
0,5
Spannbereich bis:
1
Hersteller:
Fahrion
d:
11,3 mm
l:
18,0 mm
Außendurchmesser:
11,3
Länge:
18
DIN:
6499B
Typ:
ER11
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen fahrion, er spannzangen, Fahrion, Spannzange, D6499B, 4008E, ER11, 1,0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,93*
€ 33,31*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 24,24*
€ 33,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 39,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.