Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrion Spannzange mit Vierkant ER20-10x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrion Spannzange mit Vierkant ER20-10x8
Fahrion Spannzange mit Vierkant ER20-10x8
Fahrion Spannzange mit Vierkant ER20-10x8
Fahrion Spannzange mit Vierkant ER20-10x8
Artikel-Nr.:
     5417B-p887529
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     4053569225540
EAN/GTIN:
     4053569225540
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER20 mit Innenvierkant

Spannmittel

• DIN 6499-B • ER40 • Durch Doppelschlitze hohe Spannkraft • Mit Innenvierkant • Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer Lieferung: Ohne Bohrer.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fahrion
Vierkant:
8 mm
Länge:
31,5
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, Fahrion, Spannzange, mit, Vierkant, ER20-10x8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,55*
€ 35,49*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,31*
€ 42,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.