Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 5mm 0,7x5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 5mm 0,7x5m
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 5mm 0,7x5m
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 5mm 0,7x5m
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 5mm 0,7x5m
Artikel-Nr.:
     5417B-p887940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569254656
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)
Gummi-Platten ElaQpremS100 • Bei der Marke ElaQprem werden nur hochwertige Compounds, die einen möglichst großen Anwendungsbereich abdecken, verwendet • Gleichbleibende Produktqualität • Compoundierung für möglichst umfassende Einsatzbedingungen • Detaillierte Prüfung jedes Wareneinganges • Für den jeweiligen Einsatz das passende Elastomer • Speziell geeignet für den Einsatz im Innenbereich • Materialhärte: 65 ± 5 Shore A • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C Anschnitte auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Ausführung:
ohne Einlage
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
700 mm
Farbe:
ohne Einlage
Länge:
5000 mm
Grundpreis:
Ja
Stärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: ElaQprem®, Gummimatten, Gummimatten/Industriebedarf, SBR, S100, Gummi-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,35*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 25,87* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 164,43*
€ 195,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 163,53*
€ 194,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 154,61*
€ 183,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 140,39*
€ 167,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 129,35*
€ 153,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.