Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 3mm 0,7x5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 3mm 0,7x5m
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 3mm 0,7x5m
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 3mm 0,7x5m
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 3mm 0,7x5m
Artikel-Nr.:
     5417B-p887942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569254670
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)
Gummi-Platten ElaQpremS100 • Bei der Marke ElaQprem werden nur hochwertige Compounds, die einen möglichst großen Anwendungsbereich abdecken, verwendet • Gleichbleibende Produktqualität • Compoundierung für möglichst umfassende Einsatzbedingungen • Detaillierte Prüfung jedes Wareneinganges • Für den jeweiligen Einsatz das passende Elastomer • Speziell geeignet für den Einsatz im Innenbereich • Materialhärte: 65 ± 5 Shore A • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C Anschnitte auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Material:
Gummi
Ausführung:
eine Einlage
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
700 mm
Farbe:
eine Einlage
Grundpreis:
Ja
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Platten, Gummimatten/Industriebedarf, S100, ElaQprem®, SBR, Gummimatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,12*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 20,424* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 132,40*
€ 157,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 131,31*
€ 156,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 125,97*
€ 149,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,76*
€ 138,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 102,12*
€ 121,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.