Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 5mm 0,7x5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 5mm 0,7x5m
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 5mm 0,7x5m
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 5mm 0,7x5m
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 5mm 0,7x5m
Artikel-Nr.:
     5417B-p887943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569254687
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)
Gummi-Platten ElaQpremS100 • Bei der Marke ElaQprem werden nur hochwertige Compounds, die einen möglichst großen Anwendungsbereich abdecken, verwendet • Gleichbleibende Produktqualität • Compoundierung für möglichst umfassende Einsatzbedingungen • Detaillierte Prüfung jedes Wareneinganges • Für den jeweiligen Einsatz das passende Elastomer • Speziell geeignet für den Einsatz im Innenbereich • Materialhärte: 65 ± 5 Shore A • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C Anschnitte auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Material:
Gummi
Ausführung:
eine Einlage
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
700 mm
Farbe:
eine Einlage
Grundpreis:
Ja
Stärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: ElaQprem®, S100, Gummi-Platten, Gummimatten, Gummimatten/Industriebedarf, SBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,29*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 29,258* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 184,86*
€ 219,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 184,29*
€ 219,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 173,18*
€ 206,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 158,06*
€ 188,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 146,29*
€ 174,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.