Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Warnbundhose Nizza Gr. 52 orange/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee Warnbundhose Nizza Gr. 52 orange/grau
Elysee Warnbundhose Nizza Gr. 52 orange/grau
Elysee Warnbundhose Nizza Gr. 52 orange/grau
Elysee Warnbundhose Nizza Gr. 52 orange/grau
Elysee Warnbundhose Nizza Gr. 52 orange/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p888161
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22729-52
EAN/GTIN:
     4025888252422
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Warnschutz-Bundhosen »NIZZA« und »PARIS«

Ausführung:

• Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung
• Moderne und ergonomische Passform
• Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
• Erhöhtes Rückenteil
• Teil-elastischer Taillenbund
• YKK-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• Breiter vorgenähter Saum
• Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
• Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt
• Zwei Seitentaschen
• Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linke Seitentasche
• Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
• Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte
• Eine Zollstocktasche und eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche
• Reflexstreifen aus 3M-Scotchlite-Reflexmaterial

Material: 
80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g/m², Verstärkung 100 % Polyamid
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688
Weitere Informationen:
Hersteller Name:
Nizza
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
orange
Gewicht:
280 g/m² g/m²
Form:
lang
Material:
80% Polyester / 20% Baumwolle
Hersteller:
elysee
Farbe:
orange/grau
Größe:
52 EU
Ausführung:
Warnschutzhose
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnschutz bundhose, Elysee, Nizza, Gr., 52, orange/grau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,91*
€ 66,46*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 62,62*
€ 79,98*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,99*
€ 82,06*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,54*
€ 85,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,99*
€ 87,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.