Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Warnbundhose Nizza Gr. 56 orange/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee Warnbundhose Nizza Gr. 56 orange/grau
Elysee Warnbundhose Nizza Gr. 56 orange/grau
Elysee Warnbundhose Nizza Gr. 56 orange/grau
Elysee Warnbundhose Nizza Gr. 56 orange/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p888163
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22729-56
EAN/GTIN:
     4025888252446
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Warnschutz-Bundhosen »NIZZA« und »PARIS«

Ausführung:

• Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung
• Moderne und ergonomische Passform
• Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
• Erhöhtes Rückenteil
• Teil-elastischer Taillenbund
• YKK-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• Breiter vorgenähter Saum
• Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
• Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt
• Zwei Seitentaschen
• Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linke Seitentasche
• Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
• Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte
• Eine Zollstocktasche und eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche
• Reflexstreifen aus 3M-Scotchlite-Reflexmaterial

Material: 
80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g/m², Verstärkung 100 % Polyamid
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688
Weitere Informationen:
Gewicht:
280 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Hersteller Name:
Nizza
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Internetfarbe:
orange
Form:
lang
Material:
80% Polyester / 20% Baumwolle
Hersteller:
Elysee
Farbe:
orange/grau
Größe:
56
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,86*
€ 61,39*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 47,25*
€ 61,62*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 64,19*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 62,38*
€ 77,78*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 78,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.