| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888638 Herst.-Nr.: 4317784766005 EAN/GTIN: 4317784766005 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose Herren PERFORMANCE 24
Ausführung:
- elastische Bundverarbeitung
- elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben
- teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- waschbar bei 60 °C
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill
- Gewicht ca 245 g/m²
Weitere Informationen: | | Pflegeanleitung: | bis 60° waschen, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, bügeln auf Stufe 2, chemisch reinigen erlaubt | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 245 g/m² | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Bundhose | Farbe: | schwarz/grün | Größe: | 28 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,73* | € 20,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,15* | € 23,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,98* | € 26,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,33* | € 56,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,64* | € 59,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|