Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 52 blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 52 blau/rot
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 52 blau/rot
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 52 blau/rot
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 52 blau/rot
Fortis Bundhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 52 blau/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p888702
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784765275
EAN/GTIN:
     4317784765275
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FORTIS Bundhose Herren PERFORMANCE 24

Ausführung:
  • elastische Bundverarbeitung 
  • elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit 
  • viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett 
  • Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben 
  • teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen 
  • reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit 
  • waschbar bei 60 °C
 
Material: 
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill
  • Gewicht ca 245 g/m² 
Weitere Informationen:
Verschlussart:
Reißverschluss
Sichtbarkeit:
Reflexeffekte
Nebenfarbton:
red
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Hosenart:
lange Hose
Gewebeart:
Twill
Ausstattung:
Hosenschlitz
Eigenname Material:
Cordura®
Nebenfarbe:
rot
Weitenverstellung:
Bund
Taschenart:
Kniepolstertasche (beidseitig)
Hauptfarbton:
blue
Norm:
ohne
Hauptfarbe:
blau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
46-64, 27-34, 90-110
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Basis:
Bundhose
Branche:
universelle Branche
Internetfarbe:
blau
Pflegeanleitung:
bis 60° waschen, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, bügeln auf Stufe 2, chemisch reinigen erlaubt
Hersteller:
Fortis
Form:
lang
Gewicht:
245 g/m²
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
blau/rot
Größe:
52
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose königsblau gr. 52, fortis arbeitshose, arbeitshose 52, Fortis-Herren Bundhose Gr. 52 blau/rot
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,94*
€ 56,17*
7 Tage
149
€ 4,95*
ab € 43,19*
€ 56,23*
3 Tage
149
€ 6,90*
ab € 45,93*
€ 59,44*
2 Tage
148
€ 7,90*
ab € 48,07*
€ 61,32*
€ 4,80*
ab € 48,61*
€ 61,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.