Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 64 dunkelgrau/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 64 dunkelgrau/hellgrau
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 64 dunkelgrau/hellgrau
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 64 dunkelgrau/hellgrau
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 64 dunkelgrau/hellgrau
Fortis Bermuda Herren 24 Gr. 64 dunkelgrau/hellgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p888752
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784764742
EAN/GTIN:
     4317784764742
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Fortis Bermuda Herren 24

Ausführung:
  • Elastische Bundverarbeitung
  • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
  • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
  • Teilweise Cordura-Verstärkungen an den Taschen 
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Informationen:
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Basis:
Bermuda
Branche:
universelle Branche
Nebenfarbton:
lightgrey
Verschlussart:
Reißverschluss
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Marke:
FORTIS
Hosenart:
Bermuda
Gewebeart:
Twill
Eigenname Material:
Cordura®
Nebenfarbe:
grau
Ausstattung:
Hosenschlitz
Weitenverstellung:
Bund
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Grammatur:
245 g/m²
Taschenart:
Schenkeltasche (beidseitig)
Hauptfarbton:
darkgrey
Gewicht:
245 g/m²
Hauptfarbe:
grau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
46-64
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Shorts
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Größe:
64
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 32,25*
€ 42,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,98*
€ 44,97*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 34,36*
€ 45,01*
3 Tage
6
€ 7,90*
ab € 35,91*
€ 47,04*
€ 4,80*
ab € 36,19*
€ 47,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.