| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888828 Herst.-Nr.: 4317784763981 EAN/GTIN: 4317784763981 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose Damen PERFORMANCE 24
Ausführung: - elastische Bundverarbeitung
- elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben
- teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- waschbar bei 60 °C
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill
- Gewicht ca. 245 g/m²
Weitere Informationen: | | Eigenname Material: | Cordura® | Nebenfarbe: | beige | Ausstattung: | Hosenschlitz | Weitenverstellung: | Bund | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Grammatur: | 245 g/m² | Taschenart: | Kniepolstertasche (beidseitig) | Hauptfarbton: | brown | Hauptfarbe: | braun | Gewicht: | 245 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | 36-54 | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Basis: | Bundhose | Branche: | universelle Branche | Sichtbarkeit: | Reflexeffekte | Verschlussart: | Reißverschluss | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Marke: | FORTIS | Hosenart: | lange Hose | Gewebeart: | Twill | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Bundhose | Farbe: | braun/beige | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,67* | € 20,50* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,66* | € 22,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,92* | € 26,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,38* | € 56,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,19* | € 58,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|