Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bundhose Kinder PERFORMANCE 24 Gr.146/152 schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bundhose Kinder PERFORMANCE 24 Gr.146/152 schwarz/grün
Fortis Bundhose Kinder PERFORMANCE 24 Gr.146/152 schwarz/grün
Fortis Bundhose Kinder PERFORMANCE 24 Gr.146/152 schwarz/grün
Fortis Bundhose Kinder PERFORMANCE 24 Gr.146/152 schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p888858
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784763684
EAN/GTIN:
     4317784763684
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fortis Arbeitshose PERFORMANCE 24 für Kinder

Möchte dein Kind eine Arbeitshose wie die Erwachsenen sie haben?
Mit dieser Bundhose wird dieser Wunsch erfüllt.

Die Bundhose Performance twenty four von Fortis ist der ideale Begleiter bei allen Spiel- und Freizeitaktivitäten. Fortis setzt bei dieser Kinderhose auf Bewegungsfreiheit z. B. durch einen elastischen Gesäßeinsatz und natürlich Sicherheit für die Kleinen. So werden reflektierende Drucke vorne und hinten verwendet, um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten. Viele, praktische Taschen mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett sind für Spielutensilien vorhanden.  Das Material der Arbeitshose ist mit dem Mischgewebe aus Polyester und Baumwolle ideal für starke Beanspruchung gemacht und dennoch mit 245g/m² leicht zu tragen.

Bestelle gleich online, denn diese Hose wird dein Kind lieben.

Weitere Eigenschaften:
- Elastische Bundverarbeitung
- Kniepolstertaschen aus Cordura mit Klettverschluss oben
- Teilweise Cordura-Verstärkungen an den Taschen
- Waschbar bei 60 °C

Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle Twill
Gewicht ca. 245 g/m² 

Weitere Informationen:
Gewicht:
245 g/m²
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Bundhose
Farbe:
schwarz/grün
Größe:
146/152
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Fortis-Kinder Bundhose Gr. 146-152 schwarz/grün
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,50*
€ 51,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,99*
€ 51,56*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,78*
€ 52,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,88*
€ 52,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.