Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schnittschutzhandschuh Blade 3 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade 3 Gr. 9
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade 3 Gr. 9
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade 3 Gr. 9
Fortis Schnittschutzhandschuh Blade 3 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p888941
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784750035
EAN/GTIN:
     4317784750035
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Fortis Schnittschutz Handschuhe Blade 3 

Der von Fortis entwickelte schnittfeste Handschuh Blade 3 ist ideal für Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung und besticht durch seine sehr gute Passform, Griffsicherheit und langer Lebensdauer.

Bestelle diese Handschuhe online bei uns und überzeuge dich selbst.

Weitere Eigenschaften:

- Norm: EN 388, Kategorie 2: Mittlere Risiken
- fusselfrei
- Innenhand und Fingerkuppen mit grauer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gutes Tastgefühl
- Sicherer Griff 
- Sehr hoher Schutz vor Schnittverletzungen

Material:
64 % Polyethylen (HPPE), 31 % Polyamid, 5 % Elasthan

Anwendungsgebiete:
Glas- und Metallverarbeitung, Montage mit hoher Schnittgefahr, Papierindustrie

Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutzklasse:
3
PSA-Kategorie:
Kat. II
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Fortis
Größe:
9
Farbe:
grau
Normen:
EN 388
Schutz:
EN 388: 4342
Schnittschutz EN 388:
Stufe 3
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Nitril / Textil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
830
10
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,63*
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 2,81*
2 Tage
830
10
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 2,81*
1 Tag
830
10
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 2,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.