Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Handschuh Fitter Foam, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Handschuh Fitter Foam, Gr. 9
Fortis Handschuh Fitter Foam, Gr. 9
Fortis Handschuh Fitter Foam, Gr. 9
Fortis Handschuh Fitter Foam, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p888944
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784750080
EAN/GTIN:
     4317784750080
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Fortis Handschuh Fitter Foam

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388
  • Mit Strickbund
  • Sicherer Griff auch auf leicht geölten Gegenständen
  • Gute Passform
  • Gutes Tastempfinden
  • Atmungsaktive Beschichtung
  • Farbe: grau-weiß
Material: 
Mit Nitrilschaum mikro-poröse beschichtete Handflächen, nahtloser 15 Gauge Nylon-Träger

Anwendungsbereiche: 
Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung

Weitere Informationen:
Kategorie:
Kat. II
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
grau
Größe:
9
Farbe:
weiß-grau
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Normen:
EN 388
Material:
Nitril / Textil
Hersteller:
Fortis
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,84*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 2,99*
2 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,12*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 3,26*
Lager 5417
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.