|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p889078 Herst.-Nr.: 3112A/46 EAN/GTIN: 4033965078148 |
| |
|
|  |  |
 | Stabilus Sicherheitshalbschuh 3112 A S1 ESD SRC
Ausführung:
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1, ESD
Fußbett: - Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett
- integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt
- gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet
- das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen
Brandsohle: - Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle
- anatomische Ausformung fördert die Durchblutung
- Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Schockabsorber
Material: - Schaft aus Microfiber und Textilien
- Futter aus naturbelassenem Orthopädiefutterleder
- saugfähig und atmungsaktiv
Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen:  |  | Schutzkappe: | Aluminium | Weite: | 11 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | ESD: | ja | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Stabilus | Material: | Textil | Farbe: | schwarz/grau | Sicherheitsklasse: | S1 | Größe: | 46 | Ausführung: | Sicherheitshalbschuh |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, antistatik schuhe, damen-halbschuhe dunkelblau, Sicherheitshalbschuh, S1,, Stabilus, A,«, »3112 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 71,31* | € 88,91* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,05* | € 89,64* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 76,40* | € 92,36* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 76,12* | € 92,62* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 75,74* | € 95,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|