Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Schiene in Baugröße SLV 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Schiene in Baugröße SLV 2000
BESSEY Schiene in Baugröße SLV 2000
BESSEY Schiene in Baugröße SLV 2000
BESSEY Schiene in Baugröße SLV 2000
BESSEY Schiene in Baugröße SLV 2000
Artikel-Nr.:
     5417B-p890331
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     3101733
EAN/GTIN:
     4008158038674
Suchbegriffe:
Variable Schraubzwinge
Bessey Schiene in Baugröße SLV 2000
  • Profil 27 x 13 mm, kalt gezogen und verzinkt
  • Werkzeuglos lösbare Endsicherungen – beidseitig – für schnellen Umbau
  • Passend für alle Gleitbügel komplett in Baugröße SLV
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Spannweite:
2000 mm
Gewicht:
5,25 kg
Schienenprofildicke:
13 mm
Schienenprofilbreite:
27 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,23*
€ 127,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 128,69*
20 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 113,46*
€ 156,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,89*
€ 157,08*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 122,91*
€ 158,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
3101731
ab € 32,71*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.