Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Polschweißzwinge TP 150/60 mit Flügelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Polschweißzwinge TP 150/60 mit Flügelschraube
BESSEY Polschweißzwinge TP 150/60 mit Flügelschraube
BESSEY Polschweißzwinge TP 150/60 mit Flügelschraube
BESSEY Polschweißzwinge TP 150/60 mit Flügelschraube
Artikel-Nr.:
     5417B-p890616
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158031743
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
Mit Tempergussbügeln Praktische Flügelschraube Anschlussloch im Gussoberteil TP-...F-RK: Kabelentlastung am Schienenende / Ring-Innendurchmesser 30 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Stromstärke:
600 A
Polbohrung Durchmesser:
11 mm
Schienenprofildicke:
8 mm
Schienenprofilbreite:
30 mm
Ausladung:
60 mm
Gewicht:
1120 kg
Spannweite:
150 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 18,76*
€ 21,73*
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 18,85*
€ 21,76*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,70*
€ 25,91*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 19,42*
€ 26,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 19,59*
€ 26,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CP-F
ab € 6,31*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1F
ab € 11,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1
ab € 11,34*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F
ab € 14,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F-RK
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.