Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ideal-Schere, robust D17AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ideal-Schere, robust D17AL
BESSEY Ideal-Schere, robust D17AL
BESSEY Ideal-Schere, robust D17AL
BESSEY Ideal-Schere, robust D17AL
Artikel-Nr.:
     5417B-p890727
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220019559
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Besonders robust, für besondere Beanspruchungen: Griffe im Gesenk geschmiedet Griffe lackiert Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Standzeit:
+ +
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,2 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1 "
Gesamtlänge [Inch]:
9 1/2 "
Gesamtlänge:
240 mm
Gewicht:
550 kg
Schneidenlänge:
24 mm
Hersteller:
BESSEY
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
5
Frei Haus
ab € 32,65*
€ 40,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,64*
€ 43,61*
8 Tage
99
5
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 44,22*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 36,44*
€ 51,06*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 46,82*
€ 56,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D17A
ab € 31,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
D17ASS
ab € 37,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.