Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Combinox D50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Combinox D50
BESSEY Combinox D50
BESSEY Combinox D50
BESSEY Combinox D50
BESSEY Combinox D50
BESSEY Combinox D50
BESSEY Combinox D50
Artikel-Nr.:
     5417B-p890795
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220018439
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Klingen aus rostfreiem Edelstahl Ergonomischer Kunststoffgriff mit Weichstoffeinlage Mit Drahtführung zum Schneiden von Bindedraht Rundschneiden am Anschlag zum Abisolieren von Kabeln von Ø 1,0 bis 1,5 mm SB-verpackt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
BESSEY
Schneidenlänge [Inch]:
1 9/16 "
Gesamtlänge [Inch]:
7 1/2 "
Gesamtlänge:
190 mm
Gewicht:
0,14 kg
Schneidenlänge:
40 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 12,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 13,99*
1 Tag
106
1
€ 7,90*
ab € 11,31*
€ 14,49*
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 14,54*
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 11,88*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D47
ab € 4,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
D47-2
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.