Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Linoleumklingen DBK-L


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BESSEY Linoleumklingen DBK-L
BESSEY Linoleumklingen DBK-L
BESSEY Linoleumklingen DBK-L
BESSEY Linoleumklingen DBK-L
BESSEY Linoleumklingen DBK-L
BESSEY Linoleumklingen DBK-L
Artikel-Nr.:
     5417B-p890801
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220030813
Suchbegriffe:
Ersatzklingen
Geeignet für alle BESSEY Klingen-Klappmesser SB-verpackt
Weitere Informationen:
Form:
Sonderform
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
BESSEY
Gewicht:
0,07 kg
Gesamtlänge [Inch]:
3 1/2 "
Gesamtlänge:
87 mm
Länge:
87
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 4,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,61*
1
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,05*
23 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,11*
€ 6,63*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 6,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
DBK-H
ab € 3,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
DBK-T
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.