Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 8 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 8 schwarz
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 8 schwarz
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 8 schwarz
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 8 schwarz
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 8 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p899317
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201140823
EAN/GTIN:
     4029201140823
Suchbegriffe:
Asatex
Winter
Strickhandschuh
3677V,
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V

Ausführung:
  • Premium Winterhandschuh mit dicker Acryl-Fütterung
  • weiche ¾ HPT® Vinyl-Beschichtung
  • sehr guter Griff bei Feuchtigkeit
  • Anti-Vibrationseffekt
  • öl- und fettabweisend
  • gute Passform und Griffsicherheit
  • angenehmer Tragekomfort
  • Gauge 10
Material:
Polyamid
Beschichtung: Polyacryl
Weitere Informationen:
Durchdringung:
Stufe 0
Kategorie:
Kat. II | Handschuhe
Saison:
Winter
Artikelnummer:
3677V
Wasserdichtigkeit:
Stufe 0
Kontaktkälte:
Stufe 1
Konvektive Kälte:
Stufe 0
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Kurztext 2 40 Zeichen:
vollbeschichtet, Acrylfutter
Internetfarbe:
schwarz
Kurztext 1 40 Zeichen:
Winter Strickhandschuh, HPT-Beschichtung
Ursprungsland:
Pakistan
PSA-Kategorie:
Kat. II
Hersteller:
Asatex
Größenbereich:
7 - 12
Proficlass Version 6.0:
EAB785c009
Größe:
8
Ursprungsland-Kürzel:
PK
Farbe:
schwarz
Lieferant:
ASATEX AG
Normen:
EN 388, EN 420, EN 511
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X / EN 420 / EN 511: 0.1.0
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Gr., 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,25*
  
Preis gilt ab 60 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.