Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 15/400/540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 15/400/540
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 15/400/540
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 15/400/540
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 15/400/540
Fischer Hammerbohrer SDS Max IV 15/400/540
Artikel-Nr.:
     5417B-p899788
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524562
EAN/GTIN:
     4048962197099
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-max 15 mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Max IV 15/400/540 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme, 15 mm Durchmesser, 400 mm Bohrwendel, 540 mm Gesamtlänge. Vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in der Bewehrung. Die Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM®-konforme Schneideelement gewährleistet passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Gesamtlänge:
540
Arbeitslänge:
400
Durchmesser:
15
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
Schaft:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Fischer, SDS, Max, IV, 15/400/540
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,30*
€ 54,41*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,38*
€ 60,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,32*
€ 70,68*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 54,68*
€ 71,10*
€ 6,90*
ab € 68,01*
€ 91,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.