Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. XL black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. XL black
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. XL black
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. XL black
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. XL black
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. XL black
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. XL black
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837 Gr. XL black
Artikel-Nr.:
     5417B-p900540
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901729477
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
James & Nicholson T-Shirt Damen JN837

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Halsbündchen mit Elasthan, Necktape
  • V-Ausschnitt, leicht tailliert
  • 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
black
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts, Daiber-JN 837 V-T-Shirt Gr. XL black
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.