Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. 5XL tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. 5XL tinte
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. 5XL tinte
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. 5XL tinte
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. 5XL tinte
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. 5XL tinte
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. 5XL tinte
HAKRO Poloshirt Top Damen #224 Gr. 5XL tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p900766
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0224034011
EAN/GTIN:
     4045981128318
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO Poloshirt Top Damen #224

Hochwertiges, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle in körperbetonter Schnittführung. Verkürzte 2-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht.

Ausführung:

  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C (weiß: 95 °C)
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m²
(grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)




Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
34
Internetfarbe:
blau
Größe:
5XL
Farbe:
tinte
Hersteller:
HAKRO
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hakro, damen polo, Hakro-224 Women-Poloshirt Top 5XL tinte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,54*
€ 22,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,46*
€ 22,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,29*
€ 23,33*
10 Tage
58
€ 5,90*
ab € 18,18*
€ 24,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0224001008-2XL
ab € 12,74*
Ähnlich
Hakro
0224001009-3XL
ab € 14,06*
Ähnlich
Hakro
0224001010-4XL
ab € 14,02*
Ähnlich
Hakro
0224001011-5XL
ab € 15,46*
Ähnlich
Hakro
0224001012-6XL
ab € 15,43*
Ähnlich
Hakro
0224001006-L
ab € 12,82*
Ähnlich
Hakro
0224001005-M
ab € 12,75*
Ähnlich
Hakro
0224001004-S
ab € 12,82*
Ähnlich
Hakro
0224001007-XL
ab € 12,86*
Ähnlich
Hakro
0224001003-XS
ab € 12,75*
Ähnlich
Hakro
0224002008-2XL
ab € 13,48*
Ähnlich
Hakro
0224002009-3XL
ab € 14,84*
Ähnlich
Hakro
0224002010-4XL
ab € 14,93*
Ähnlich
Hakro
0224002011-5XL
ab € 16,39*
Ähnlich
Hakro
0224002012-6XL
ab € 16,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.