| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p932870 Herst.-Nr.: 4317784932554 EAN/GTIN: 4317784932554 |
| |
|
| | |
| FORUM Schlagschnurautomat - Aus Magnesium-Druckguss - Mit Schnelleinzug Übersetzung 5:1 - Push-System: Beim Druck auf die Achse kann die Schnur in leerlaufausgezogen werden und dreht die Kurbel nicht - Gehärteter Haken mit gebogenen Zacken: Kann an Kanten angenagelt werden. - Im Körper 100% integrierter Lagerplatz für den Haken - Mit Stahlöse am Schnuraustritt - Mit INOX-Gürtelclip Weitere Informationen: | | Haken: | Gehärtetet mit zwei gebogenen Zacken | Hersteller: | Forum | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | SB-Verpackt: | Nein | Material Gehäuse: | Magnesium-Druckguss | Grundpreis: | Nein | Schnurlänge: | 30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,29* | € 13,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,09* | € 14,76* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,35* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,343* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|