Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 vap VA 6H GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 vap VA 6H GL
Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 vap VA 6H GL
Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 vap VA 6H GL
Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 vap VA 6H GL
Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 vap VA 6H GL
Forum Maschinengewindebohrer D371C HSSE Set+KLM3-M12 vap VA 6H GL
Artikel-Nr.:
     5417B-p933453
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784537124
EAN/GTIN:
     4317784537124
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer satz
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz mit Spiralbohrer, dampfbehandelt

• Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
• Toleranz ISO 2 6H
• Form C (2–3 Gang)
• Rechtsspirale 40°
• M3-M10 nach DIN 371 mit verstärktem Schaft
• M3-M10 nach DIN 376 mit Überlaufschaft
• 2 x D Grundloch

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt:
7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
7 Kernlochbohrer-Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2; DIN 338, HSS-E, Typ VA, 135° Spitzenwinkel, blank

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anschnitt:
2–3 Gang
Ohne Kühlung:
Ja
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
2–4 m/min
Schnittwert INOX:
5–8 m/min
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Oberfläche/Beschichtung:
dampfbehandelt
Lochart:
Sackloch
Hersteller:
Forum
Bohrtiefe:
2 x d mm
Gewinde:
M3-M12
Werkstoff:
HSSE
Nenndurchmesser:
3-12 mm
Norm:
DIN 371 C
Weitere Suchbegriffe: Forum, Maschinengewindebohrer, D371C, HSSE, Set+KLM3-M12, vap
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 89,44*
€ 104,43*
7 Tage
192
Frei Haus
ab € 90,61*
€ 112,65*
€ 4,80*
ab € 96,44*
€ 119,93*
1 Tag
192
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 135,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.