Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer D371C UNC GL HSSE Nr. 5-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer D371C UNC GL HSSE Nr. 5-40
Forum Maschinengewindebohrer D371C UNC GL HSSE Nr. 5-40
Forum Maschinengewindebohrer D371C UNC GL HSSE Nr. 5-40
Forum Maschinengewindebohrer D371C UNC GL HSSE Nr. 5-40
Forum Maschinengewindebohrer D371C UNC GL HSSE Nr. 5-40
Artikel-Nr.:
     5417B-p933471
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784537308
EAN/GTIN:
     4317784537308
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer, blank

• Für UNC-Gewinde (Einheits-Grobgewinde)
• HSS-E
• Form C (2–3 Gang)
• Rechtsspirale 40°
• Toleranz 2B
• 2 x D Grundloch

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371 C
Öl:
empfohlen
Werkstoff:
HSS-E
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
8–10 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
10–15 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Lochart:
Sackloch
Schneidrichtung:
rechts
Kernloch-Ø:
2,6 mm
Vierkant:
2,7
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Typ:
UNC
Anschnitt:
2-3 Gang
Gewinde:
Nr. 5
Ohne Kühlung:
Ja mm
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
10–30 m/min
Bohrtiefe:
2 x d mm
Schaft-Ø mit Toleranz:
3,5 mm
DIN:
DIN 371
Luft:
bedingt geeignet
Gesamtlänge:
56 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Forum, Maschinengewindebohrer, D371C, UNC, GL, HSSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 11,57*
7 Tage
157
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 11,74*
€ 5,95*
ab € 8,21*
€ 11,80*
€ 9,80*
ab € 8,92*
€ 12,82*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.