Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Werkzeug-Rucksack 500 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Werkzeug-Rucksack 500 x 360 mm
Forum Werkzeug-Rucksack 500 x 360 mm
Forum Werkzeug-Rucksack 500 x 360 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p933538
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919524
EAN/GTIN:
     4317784919524
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Werkzeugrucksack

• Nylon 1680 Denier
• Ergonomisch gepolstertes Rückenteil
• Verstärkte Rückwand mit Stichschutz
• Tragegriff
• Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
• Verschließbar mit Reißverschluss
• Werkzeugtafel herausnehmbar
• Laptop- oder Notebookfach gepolstert
• 12 Einsteckfächer
• Netzaußenfach

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Material:
Nylon 1680 Denier
Gepolsterte Trageriemen:
Ja
Gepolsterte Rückwand:
Ja
Verschlußanzahl:
1 St.
Innenausstattung:
12 Einsteckfächer, Laptop- oder Notebookfach
Verschlußtyp:
Reißverschluss
SB-Verpackt:
Nein
Mit Tragegriff:
Ja
Abschließbar:
Nein
rollbar:
Nein
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite (Innen):
360 mm
Länge (Innen):
500 mm
Verstellbarer Brustriemen:
Nein
Lieferumfang:
Inklusive separater Handy-Tasche
Verstellbare Trageriemen:
Ja
Verstärkt:
Ja
Farbe:
schwarz
Mit Brustriemen:
Nein
Mit Bodengleitern:
Nein
Innenmaß:
500 x 360 mm
Volumen:
26
Breite:
360 mm
Länge:
500 mm
Gewicht:
2060 kg
Hersteller:
Forum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,40*
€ 50,56*
9 Tage
315
€ 4,95*
ab € 37,66*
€ 50,75*
€ 4,80*
ab € 38,64*
€ 51,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.