Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer MF DIN 374 C MF8X1 HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer MF DIN 374 C MF8X1 HSSE
Forum Maschinengewindebohrer MF DIN 374 C MF8X1 HSSE
Forum Maschinengewindebohrer MF DIN 374 C MF8X1 HSSE
Forum Maschinengewindebohrer MF DIN 374 C MF8X1 HSSE
Forum Maschinengewindebohrer MF DIN 374 C MF8X1 HSSE
Artikel-Nr.:
     5417B-p933556
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784921770
EAN/GTIN:
     4317784921770
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m8x1
fein gewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer, blank

• Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
• DIN 374 Form C (2–3 Gang)
• HSS-E
• Rechtsspirale 40°
• Toleranz ISO 2 6H
• 2 x D Grundloch

Weitere Informationen:
Luft:
bedingt geeignet
Steigung:
1
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Werkstoff:
HSSE
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
10–15 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
10–15 m/min
Spiralwinkel:
40°
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Toleranzfeld:
ISO 2 6H
Vierkant (mm):
4,9
Lochart:
Sackloch
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Vierkant:
4,9
Anschnitt:
2–3 Gang
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
10–30 m/min
Innenkühlung:
Ja mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kernlochdurchmesser:
7 mm
Gewinde:
M8 x 1
Gesamtlänge:
90 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 374 C
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8, Forum, Maschinengewindebohrer, MF, DIN, 374, C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 17,33*
7 Tage
160
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 17,40*
€ 4,80*
ab € 12,87*
€ 18,36*
€ 4,80*
ab € 12,90*
€ 18,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.