Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer D371C VA GL 40gr RSP HSSE TIN M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer D371C VA GL 40gr RSP HSSE TIN M8
Forum Maschinengewindebohrer D371C VA GL 40gr RSP HSSE TIN M8
Forum Maschinengewindebohrer D371C VA GL 40gr RSP HSSE TIN M8
Forum Maschinengewindebohrer D371C VA GL 40gr RSP HSSE TIN M8
Forum Maschinengewindebohrer D371C VA GL 40gr RSP HSSE TIN M8
Artikel-Nr.:
     5417B-p933581
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784933506
EAN/GTIN:
     4317784933506
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
Grundloch-Maschinengewindebohrer, TiN-beschichtet

• Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
• DIN 371
• HSS-E
• Form C (2–3 Gang)
• Rechtsspirale 40°
• Toleranz ISO 2 6H
• 2 x D Grundloch

Weitere Informationen:
Schnittwert INOX:
5–12 m/min
Steigung:
1,25 mm
Luft:
bedingt geeignet
DIN:
371
Öl:
empfohlen
Norm:
DIN 371 C
Emulsion:
empfohlen
Werkstoff:
HSS-E
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
8–12 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
10–20 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
dampfangelassen
Lochart:
Sackloch
Schneidrichtung:
rechts
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Vierkant:
6,2
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gewinde:
M8
Anschnitt:
2–3 Gang
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
4–6 m/min
Bohrtiefe:
2 x d mm
Gesamtlänge:
90 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, Forum, Maschinengewindebohrer, D371C, VA, GL, 40gr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 14,41*
8 Tage
116
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 14,45*
€ 9,80*
ab € 10,66*
€ 15,16*
€ 9,80*
ab € 10,66*
€ 15,16*
€ 5,95*
ab € 14,21*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.