| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p934006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053901720016 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832
Ausführung: - Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
- Mit CORDURA verstärkte Kniepolstertasche
- Reißfeste Dreifachnaht
- Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
- Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
- 60° waschbar, trocknergeeignet
Material: Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle Besatz: 100% Polyamid Weitere Informationen: | | Größe: | 110 | Farbe: | navy/navy | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 260 g/m² | Form: | lang | Pflegetext chem. Reinigen: | Professionelle Trockenreinigung mit Tetrachlorethen und allen unter Symbol F aufgelisteten Lösemitteln Normaler Prozess | Internetfarbe: | blau | Pflegetext el. Trocknung: | Trocknen im Tumbler möglich, niedrige Temperatur, 60°C normaler Trocknungsprozess | Pflegetext Bügeln: | Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150°C | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Hersteller: | James & Nicholson | Pflegeanleitung: | Maximale Waschtemperatur 60°C, Normalwaschgang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau, berufshose, James, &, Nicholson, Arbeitsbundhose, JN832, Gr. |
| | |
| |