Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Scheibe ohne Loch, 1950 siaspeed Feinstkorn, 0 x 0 x 150, ohne Loch, Korn 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch Scheibe ohne Loch, 1950 siaspeed Feinstkorn, 0 x 0 x 150, ohne Loch, Korn 1000
Bosch Scheibe ohne Loch, 1950 siaspeed Feinstkorn, 0 x 0 x 150, ohne Loch, Korn 1000
Bosch Scheibe ohne Loch, 1950 siaspeed Feinstkorn, 0 x 0 x 150, ohne Loch, Korn 1000
Bosch Scheibe ohne Loch, 1950 siaspeed Feinstkorn, 0 x 0 x 150, ohne Loch, Korn 1000
Bosch Scheibe ohne Loch, 1950 siaspeed Feinstkorn, 0 x 0 x 150, ohne Loch, Korn 1000
Bosch Scheibe ohne Loch, 1950 siaspeed Feinstkorn, 0 x 0 x 150, ohne Loch, Korn 1000
Bosch Scheibe ohne Loch, 1950 siaspeed Feinstkorn, 0 x 0 x 150, ohne Loch, Korn 1000
Artikel-Nr.:
     5417B-p934902
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7611123246003
Suchbegriffe:
Bosch
Scheibe
ohne
Loch,

Mit Vollgas zum perfekten Finish

Ob beim Mattieren von Alt- oder Neulack, zum Beilackieren oder beim Entfernen von Staubeinschlüssen und Orangenhaut 1950 siaspeed Feinstkorn wird mit seinem feinen Kornbereich allen anspruchsvollen Oberflächen gerecht.

Anwendungen:
Anschleifen von Alt- und Neulacken; Entfernen von Orangenhaut und Staubeinschlüssen; Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen

Vorteile:
Sehr hohe Schleifleistung bei gutem Finish; Minimalstes Verstopfen dank neuem Stearatkonzept; Sehr lange Standzeit; Folienunterlage erlaubt präzise, einheitliche Rautiefen; Feucht und trocken einsetzbar

Werkstoff:
HAUPTANWENDUNG: Farbe; Lack; Altlack; Kunststoff; Acrylglas; Gelcoat Polyester

Bindung:
Vollkunstharz

Kornnorm:
FEPA P / ISO 6344

Korntyp:
Korund

Schliff:
Trockenschliff

Sicherheitsempfehlung:
Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives); Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen; Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz; Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Spezialbelag:
Stearat

Streuart:
Sonderverfahren

Unterlage:
Folie
Weitere Informationen:
Korngröße:
1000
Durchmesser:
150
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Scheibendurchmesser:
150
Körnung:
1000
Hersteller:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: 1950, siaspeed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,02*
€ 47,6238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,22*
€ 45,4818
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.