Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schleifband, 1919 siawood +, 150 x 7500 K60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch Schleifband, 1919 siawood +, 150 x 7500 K60
Bosch Schleifband, 1919 siawood +, 150 x 7500 K60
Bosch Schleifband, 1919 siawood +, 150 x 7500 K60
Artikel-Nr.:
     5417B-p934994
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7611123026506
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Endlos-Schleifband

Der Massstab für Holz- und Lackschliff

Als universell einsetzbares Allroundprodukt erfüllt 1919 siawood + mit seinen hervorragenden Eigenschaften bei Holz- und Lackanwendungen höchste Ansprüche der holzverarbeitenden Industrie und des Handwerks.

Anwendungen:
Kalibrieren von Flächen; Grobschleifen von Massivholz und Holzwerkstoffen; Feinschleifen von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen

Vorteile:
Höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff; Minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie; Sehr hohe Leistung und Lebensdauer; Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish; Höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage; Geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel

Werkstoff:
HAUPTANWENDUNG: Weichholz; Hartholz; Harzhaltiges Holz; NEBENANWENDUNG: Mineralwerkstoff; Kunststoff; Spachtel; Füller

Bindung:
Vollkunstharz

Ausrüstung:
TopTec

Kornnorm:
FEPA P / ISO 6344

Korntyp:
Aluminiumoxid

Schliff:
Trockenschliff

Sicherheitsempfehlung:
Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives); Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen; Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz; Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Streuart:
elektrostatisch offen

Unterlage:
F-Papier
Weitere Informationen:
Breite:
150
Länge:
7500
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Körnung:
60
Hersteller:
Bosch
Korngröße:
60
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, endlos schleifband, Bosch, Schleifband,, 1919, siawood, +,, 150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,64*
€ 179,2616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,46*
€ 179,0474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,68*
€ 169,7892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,69*
€ 163,8511
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,41*
€ 144,4779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.