Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Streifen mit Loch, 1950 siaspeed, 80 x 133 x 0, 14-Loch, Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch Streifen mit Loch, 1950 siaspeed, 80 x 133 x 0, 14-Loch, Korn 120
Bosch Streifen mit Loch, 1950 siaspeed, 80 x 133 x 0, 14-Loch, Korn 120
Artikel-Nr.:
     5417B-p935076
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7611123265684
Suchbegriffe:
Bosch
Streifen
mit
Loch,

Mit Vollgas zum perfekten Finish

Das vielseitige Allroundprodukt 1950 siaspeed überzeugt durch hohe Abtragsleistung, perfekte Oberflächengüte und hohe Standzeit zum Beispiel beim Bearbeiten von Spachtel, Füller, Lack und Farbe.

Anwendungen:
Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen; Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle; Planschleifen von Spachtel und Füller; Feinschleifen von Füller; Anschleifen von Alt- und Neulacken

Vorteile:
Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish; Leistungssteigernde Kornmischung mit Keramikkorund im Korn 40 - 80; Minimalstes Verstopfen dank offener Streuung im Korn 220 - 600; Sehr lange Standzeit; Geringerer Schleifmittelverbrauch; Vielseitiges Allroundprodukt mit attraktivem Sortiment

Werkstoff:
HAUPTANWENDUNG: Farbe; Füller; Spachtel; Lack; Altlack; Grundierung; Grundierung Epoxy; Grundierung KTL; Kunststoff; Acrylglas; Gelcoat Polyester; Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Bindung:
Vollkunstharz

Kornnorm:
FEPA P / ISO 6344

Korntyp:
Mischkorn mit Keramikanteil; Halbedelkorund / Blaubrand

Schliff:
Trockenschliff

Sicherheitsempfehlung:
Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives); Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen; Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz; Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Spezialbelag:
Stearat

Streuart:
elektrostatisch; elektrostatisch offen

Unterlage:
Papier
Weitere Informationen:
Breite:
80
Länge:
133
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl Löcher:
14
Lochung:
14
Körnung:
120
Korngröße:
120
Hersteller:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: 1950, siaspeed,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.